小型電動油圧ポンプ2連式

小型電動油圧ポンプ2連式 - ダイキ

2連タイプ
特殊2段プランジャーポンプと、アンロードバルブの採用により低圧7mpaを実現しました
100V電源対応なので現場を選びません

用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能仕様小型電動油圧ポンプ、バルブ方式/電磁弁圧力保持型トラスコ品番721-6076セット内容電磁弁手元スイッチ、圧力計、バイパス付チェック弁材質タンク:アルミ、本体:アルミorスチール質量(kg)19電圧(V)AC100定格出力(kW)0.45吐出量(L/min)高圧:0.35、低圧:2.5有効油量(L)2圧力(MPa)高圧:70、低圧:7内容量1個
注意
※カプラーの接続は確実にしてください。加圧された状態での接続、取り外しは絶対にお止めください。
※北海道・九州・沖縄・離島は別途運賃
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10388647DD-450AW-2
560,400
459,800
505,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧ユニットの特長と基本回路について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/183/
2023-03-23

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする