超小型電動油圧ポンプ2L

超小型電動油圧ポンプ2L - ダイキ

最高圧力70mpaです。
電動ポンプで重量8、7kgの軽量型です。
手動弁の採用によりジャッキダウンの微調整が最適です。
100V仕様でどこでもあらゆる工具に使用可能です。
スイッチがポンプ本体に付いています。
軽くて持運びが楽です。

用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能仕様超小型電動油圧ポンプ・圧力計取付け可能、操作バルブ/手動弁付属品カプラートラスコ品番721-6351材質アルミ、スチール質量(kg)8.7電源(V)AC100吐出量(L/min)高圧:0.3、低圧:0.6有効油量(L)1.6圧力(MPa)70内容量1個
注意
※カプラーの接続は確実にしてください。加圧された状態での接続、取り外しは絶対にお止めください。
※北海道・九州・沖縄・離島は別途運賃
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10388665DP-35RH-1ML
200,800
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧ユニットの特長と基本回路について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/183/
2023-03-23

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする