スピードローラーダブル型スチール車輪15ton
ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
スチール車輪仕様です。
車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動
付属品固定ボルト
トラスコ品番721-6416
材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール
質量(kg)20
タイプ鉄製ダブル型
テーブル径(Φmm)Φ200
能力(t)15.0
本体寸法(mm)高さ105
本体寸法(mm)全長290
本体寸法(mm)幅215
適合ハンドルD-1000
内容量1個
注意
※移動物は付属のボルトで必ず固定して下さい。※移動物適正荷重=スピードローラー1台の能力(ton)×4台×0.8
※他機種と組合せて使用する場合は、本体高さを合わせて使用して下さい。
※旋回させる場合は、オプションの操作ハンドルをご使用ください。
※北海道・九州・沖縄・離島は別途運賃
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
北海道地方 | 1 | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |
運搬機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
運搬用コロ車の特長と車輪の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/813/
2023-03-20