スピードローラー低床型3tクリーンルーム仕様
低床ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。
全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。
全面にクロームメッキを施しており、錆や酸化、汚れ等から長期間保護しクリーンな環境での作業に最適です。
用途エレクトロニクス・電子部品・半導体関連・製薬工場・食品工場などのクリーンな環境内での荷役搬送作業
付属品固定ボルト
トラスコ品番721-6572
材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン
質量(kg)9
タイプ低床型
テーブル径(Φmm)Φ150
能力(t)3
仕上クロームメッキ仕上
本体寸法(mm)高さ78
本体寸法(mm)全長250
本体寸法(mm)幅212
内容量1個
注意
※移動物適正荷重=スピードローラー1台の能力(ton)×4台×0.8※北海道・九州・沖縄・離島は別途運賃
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
北海道地方 | 1 | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |
運搬機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
運搬用コロ車の特長と車輪の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/813/
2023-03-20