サカセ化学工業
ビジネスカセッター用 横仕切板
縦仕切板と併用(クロス)出来るよう切り込みが入ってます。
引出内に3枚まで使用できます(4等分割)。
縦仕切板と併用すれば最大で12等分割まで可能です。
材質
ポリスチレン(PS)樹脂
色
トウメイ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
適合
トラスコ品番
厚さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10391142
B4-222S
290
B4-222用
868-4287
3
45
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
10391167
B4-333S
290
B4-333用
868-4289
3
27
¥
140
¥
129
¥
142
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10391194
B5-241S
220
B5-241用
868-4291
2
70
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
返品不可
10391228
B5-242S
222
B5-242用
868-4293
2
33
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください