テラオカ(ANEX)
ラボジャッキ ラチェットハンドル式 ステンレスタイプ
ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。
材質
フレーム:SUS304、回転軸:SUS304、天板、底板:SUS304
仕様
ラチェットハンドル式・ステンレス
高さ(mm)
70~250
均等荷重(kg)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10420822
99-1620-40
135-6123
2.8
160
160
¥
58,100
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10420838
99-1620-41
135-6180
3
180
180
¥
59,100
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください