テラオカ(ANEX)
ラボジャッキノブハンドル式スタンダードタイプSS18-20
ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。
材質
フレーム:SS41クロームメッキ仕上、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:SUS304
仕様
ノブハンドル式・上下板ステンレス
トラスコ品番
135-7718
質量(kg)
3
高さ(mm)
70~250
奥行(mm)
180
間口(mm)
180
均等荷重(kg)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10420847
99-1620-12
¥
33,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください