テラオカ(ANEX)
ラボジャッキ回転グリップ付ラチェットハンドル式ステンレスタイプ
ラチェットハンドルに回転グリップを取り付けることにより、より速い昇降移動ができます。
材質
フレーム:SUS304、回転軸:SUS304、天板、底板:SUS304
仕様
回転グリップ式ラチェットハンドル式・ステンレス
高さ(mm)
70~250
均等荷重(kg)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10420865
99-1620-60
135-6157
2.8
160
160
¥
61,600
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10420874
99-1620-61
135-6210
3
180
180
¥
62,600
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください