ラボジャッキ 回転グリップ付ラチェットハンドル式 スタンダード

ラボジャッキ 回転グリップ付ラチェットハンドル式 スタンダード - テラオカ(ANEX)ラボジャッキ 回転グリップ付ラチェットハンドル式 スタンダード - テラオカ(ANEX)
(1件のレビュー)
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質(天板・底板)ステンレスSUS304、(上下アングル)ステンレスSUS304、(フレーム)SS400クロムメッキ、(回転軸)SCM-435、(ベアリング)鉄製、(カップリング)ステンレスSUS304質量(kg)3.1タイプスタンダード耐荷重(kg)20伸縮範囲(mm)70~250天板寸法(mm)180×180最高高さ(mm)250ラチェットハンドルS(長さ12.5cm)固定方法天板・底板とアングルの固定はアルゴン溶接、スポット溶接仕上げ最低高さ(mm)70底板寸法(mm)200×200グリップタイプS(長さ5cm)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1042091799-1620-51
43,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10420917
2025-01-08
用途: 器具の昇降

グリップを回すと力を入れなくても楽に上げ下げができます。揺れがほとんど無くて使い良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラボジャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/843/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする