テラオカ(ANEX)
ラボジャッキラチェットハンドル式スタンダードタイプ
ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。
材質
フレーム:SS41クロームメッキ仕上、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:SUS304
仕様
ラチェットハンドル式・上下板ステンレス
トラスコ品番
135-6154
質量(kg)
3
高さ(mm)
70~250
奥行(mm)
180
間口(mm)
180
均等荷重(kg)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10420935
99-1620-31
¥
40,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください