テープカッター

テープカッター オープン工業
(4件のレビュー)

機能重視の定番品です。
両サイドに便利なペンスタンド付です。
大巻(Φ約76mm)小巻(Φ約25mm)です。

内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合テープ幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10423568 TD-20-BU 最大18 小巻セロハンテープ
650
 
 
取扱い終了
10423595 TD-20-PK 最大18 小巻セロハンテープ
650
 
 
取扱い終了
10423604 TD-20-GN - -
650
 
 
取扱い終了
10423577 TD-30-BU - -
1,200
 
 
取扱い終了
10423586 TD-60-BU - - -
1,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
10423568
2022-05-13
用途:
マスキングテープカット
製造業

マスキングテープのカットに購入しました。小さくてコロンとしていてかわいらしいデザインです。マスキングテープの内径が色々あるので必ず使用できるとは限りませんので星は4個にしました。

対象商品:
10423595
2022-07-05
用途:
梱包時
自動車・二輪車・自転車関連業

びっくり^^
小さいのに本当に動かない。
ストレス減った。

対象商品:
10423595
2021-01-24
用途:
頻繁に繰り返しテープを取り出す
サービス業

大きさはちょうどよくて、デザインは素晴らしいです。しかし、重さが圧倒的に足りず、テープを引き出すと動いてしまいます。実験したところ、あと500gくらいは欲しいです。中にセメントが詰められていますが、足りません。仮に鉛や鉄の板を裏に貼ったとしても、10mmほど必要になり、加工するのも大変なので、置き場所に強力両面テープで固定することで使えるようになりました。

対象商品:
10423568
2017-12-20
用途:
マスキングテープ用
株式会社イマージュ 様

マスキングテープのカット用に購入しましたが入りませんでした。
通常の小巻セロテープには問題なく使用できます。
マスキングテープは入りませんとコメントがあったら良かったです

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする