自転車置場サイクルロビー 連結型アルミ屋根 間口2700

自転車置場サイクルロビー 連結型アルミ屋根 間口2700 ダイケン

経済価格を実現しました。
雨樋が標準装備です。
基礎は埋込式です。
雨音の静かな静音タイプも別途価格であります。

用途自転車置場屋根 収容数6 材質主要部材:スチール、屋根パネル:アルミニウム 積雪荷重(N/m2)600 内容量1個
注意
※施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします。
※積雪地での設置は避けてください。通常地における降雪時には、適時除雪を行ってください。
※単独では使用できません。基準型の右側に連結となります。
※沖縄・離島は運賃別途。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
質量(kg)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10433456 LCY-FAR6 127-0637 71.8 2700×1980×2292
113,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10433465 LCY-LAR6 127-2202 74 2700×2246×2292
141,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする