自転車置場サイクルロビー柱取付式車止め基準型スチール 2430
CY-J、Lの柱へ加工なしで取付できます。
用途自転車用車止め
仕様柱取付式
トラスコ品番127-3789
材質スチール
質量(kg)8.1
パイプ径(Φmm)42.7
外寸(全長×奥行)(mm)2430×122
内容量1個
注意
※施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします。※本体屋根・柱は含まれません。
※沖縄・離島は運賃別途。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
CY-J、Lの柱へ加工なしで取付できます。