自転車置場サイクルロビー通常地120連結型スチール屋根 間口2400

自転車置場サイクルロビー通常地120連結型スチール屋根 間口2400 ダイケン

基礎は柱埋込式です。(ベース式は別途価格)
主要部材は構造用鋼管にアクリル焼付塗装を施しています。
屋根はカラー鋼板製で耐錆性に優れています。(静音屋根別途価格で有)
高耐食仕様です。

用途自転車置場屋根 トラスコ品番127-3785 材質スチール 質量(kg)121 積雪荷重(N/m2)1200 下部外寸(間口W×奥行D×高さH)(mm)2400×1690×1678 上部外寸(間口W×奥行D×高さH)(mm)2400×2300×2167 内容量1個
注意
※施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします。
※単独では使用できません。基準型の右側に連結となります。
※沖縄・離島は運賃別途。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10433718 CY-CLSR24-120
110,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする