ダイケン ダイケンの 建材・エクステリア ダイケンの 車庫まわり ダイケンの バイク/自転車置き場 自転車置場サイクルロビー用側面胴縁 スチール 自転車置場サイクルロビー用側面胴縁 スチール 注文コード スチール製壁パネルを採用しています。 両端に柱付で、単独使用が可能です。 用途CY-LSE、JSE用側面壁 トラスコ品番127-2265 材質スチール 質量(kg)34.7 外寸(幅W×高さH)(mm)1922×1344 内容量1個 注意 ※沖縄・離島は運賃別途。 ※価格は片面のみです。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CY-DSS 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 10433885 CY-DSS ¥32,000 取扱い終了返品不可代引不可車上渡し お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 建材・エクステリア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 軽量ポリカ波板ライト 0.4mm アイリスオーヤマ 税込¥5,498~ ¥4,998~ (1) アウターシェード シャッター付引違い窓用本体 幅1820mm YKK AP 税込¥36,278~ ¥32,980~ アウターシェード シャッター付引違い窓用本体 幅1870mm YKK AP 税込¥37,378~ ¥33,980~ アウターシェード ボトムバー用結束バンド YKK AP 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ピラーFPA-11 車止めスチール両フック サンポール 税込¥17,578~ ¥15,980~ アウターシェード シャッター付引違い窓用本体 YKK AP 税込¥7,918~ ¥7,198~ アウターシェード テラス囲い付け用ブラケット YKK AP 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ アウターシェード シャッター付引違い窓用フック YKK AP 税込¥10,338 ¥9,398 アネックスSTネダレス LL40 朝日ウッドテック 税込¥26,378 ¥23,980 ライブナチュラルMSX ネダレス145 LL40 朝日ウッドテック 税込¥30,778~ ¥27,980~ (1) アウターシェード シャッター付引違い窓用本体 幅1720mm YKK AP 税込¥36,278~ ¥32,980~ リフターLA-17 上下式車止め(バリアフリータイプ) サンポール 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ 庭園灯 ENDO(遠藤照明) 税込¥28,578~ ¥25,980~ アウターシェード シャッター付引違い窓用本体 幅1415mm YKK AP 税込¥31,878~ ¥28,980~ リフターLA-8 上下式車止め サンポール 税込¥38,478~ ¥34,980~ ジョイント遮熱パネル 明和グラビア 税込¥17,578~ ¥15,980~ 床下調湿材 フレッシュドライ Bulls(ブルズ) 税込¥6,268~ ¥5,698~ ロールスクリーン ティオリオ 無地 立川機工 税込¥4,728~ ¥4,298~ (7) エバーブラック 未来樹脂 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ アウターシェード ボトムバー用固定金具 YKK AP 税込¥5,058~ ¥4,598~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア車庫まわりバイク/自転車置き場 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります カーポート ガレージ バイク/自転車置き場 車止め シェアする マイページ 最近見た商品