高圧用抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルター

高圧用抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルター - 前田シェルサービス高圧用抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルター - 前田シェルサービス

耐圧4MPa SUS 抗菌・除菌 3in1マルチフィルター。
食品・飲料工場で不可欠なステンレスSUS316Lを採用。
抗菌仕様フィルターの採用で菌の繁殖を抑制。
除菌性能を持つ、ろ過度0.01μmフィルター。
現場でのボディの水洗い洗浄が可能。
SUS316Lボディで錆をシャットアウト。
圧縮空気中の水滴ゼロ・微粒子・オイルミスト99.99%除去。
4MPaの高圧使用に耐える堅牢なケース。
高圧ブロー成型機(PETボトル成型)に最適!

使用圧力(MPa)0.3~4使用温度範囲(℃)5~60固形粒子除去(μm)0.01内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径(Rc)
固形粒子除去(μm)
トラスコ品番
質量(kg)
最大流量(L/min)(ANR)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10449206ST-1074-AB1/20.01838-74585.851500(0.7MPa時)
760,700
659,800
725,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
10449215ST-1104-AB3/40.01838-74616.753000(0.7MPa時)
1,207,200
1,098,000
1,207,800(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする