RIKEN(理研機器)
RIKEN 複動式油圧シリンダー
受圧面積(cm
2
)
押側:71.63
引側:40.04
最大出力(kN)
押側:500
引側:279
シリンダ内径(Φmm)
95.5
最高使用圧力(MPa)
70
シリンダ外径(Φmm)
128
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10451087
D5-100C
95.5
100
¥
170,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
10451096
D5-150C
95.5
150
¥
174,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
10451105
D5-50C
95.5
50
¥
168,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください