RIKEN(理研機器)
油圧機複動式油圧シリンー
受圧面積(cm
2
)
押側:71.63
引側:40.04
最大出力(kN)
押側:500
引側:279
トラスコ品番
848-1002
シリンダ内径(Φmm)
95.5
ストローク(mm)
300
質量(kg)
46
最高使用圧力(MPa)
70
最小全長(mm)
589
必要油量(cm
3
)
2149
シリンダ外径(Φmm)
127
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10451114
D5-300C
95.5
300
¥
255,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください