エナパック
エナパック くさび形(ウエッジスプレッド)油圧シリンダ
ストローク(mm)
240
トラスコ品番
848-1164
全長(mm)
487.4(カプラ除く)
質量(kg)
11.3
最大開き(mm)
292
能力
6.7KN
構造
くさび形シリンダ
先端厚さ(mm)
32
最高許容圧力(MPa)
66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10451166
WR-15
¥
125,300
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
26日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください