曜日別特売

ウレタンエヤーリール 18+2m 内径Φ10.0 ポリウレタンホース

ウレタンエヤーリール 18+2m 内径Φ10.0 ポリウレタンホース - ハタヤリミテッドウレタンエヤーリール 18+2m 内径Φ10.0 ポリウレタンホース - ハタヤリミテッドウレタンエヤーリール 18+2m 内径Φ10.0 ポリウレタンホース - ハタヤリミテッド
ホース長さ(m)18ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14トラスコ品番838-7287質量(kg)7.6取付金具(二次側)HC-100S1/2ソケットカプラ取付金具(一次側)HC-100P1/2プラグカプラ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10466006UCS-204
47,100
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする