ハタヤリミテッド
ウレタンエヤーリール 48+2m 内径Φ6.5 ポリウレタンホース
ホース長さ(m)
50
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.5×10
トラスコ品番
838-7290
質量(kg)
8.1
取付金具(二次側)
HC-2R1/4ロータリーナットカプラ
取付金具(一次側)
HC-2P1/4プラグカプラ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10466033
UCS-502
¥
48,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください