曜日別特売

エヤーマック 耐熱10×14 13m

エヤーマック 耐熱10×14 13m - ハタヤリミテッド

自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。
高流量のエアーを流す長尺タイプです。
余分な力は不要。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパー付です。
天井、柱、壁に取付可能です。
一次側ホース1m付です。
溶接火花に強い難燃性エンビホースです。

用途自動車整備、エアー作業、生産工場取付金具(一次側)HC-100P1/2プラグカプラ付取付金具(二次側)HC-100S1/2ソケットカプラ付セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、エルボ、取付金具トラスコ品番838-7228材質本体:ABS樹脂、ホース:編糸補強ポリウレタン(ブレード入り)、【ホース内側】ウレタン、【ホース外側】難燃性エンビ幅(mm)336質量(kg)8.5高さ(mm)437奥行(mm)135使用圧力(MPa)1.5ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14ホース長さ(m)13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10466137ALT-1341310×141.5
94,200
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする