曜日別特売

エヤーマック 耐熱10×14 20m(ストッパーフリー)

エヤーマック 耐熱10×14 20m(ストッパーフリー) - ハタヤリミテッド

自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。
高流量のエアーを流す長尺タイプです。
ストッパーフリータイプ。
天井、柱、壁に取付可能です。
一次側ホース1m付。
溶接火花に強い難燃性エンビホース。

用途自動車整備、エアー作業、生産工場ホース長さ(m)20ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14トラスコ品番838-7236セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具材質ABS質量(kg)10.5使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)HC-100Sカプラ付取付金具(一次側)HC-100Pカプラ付材質(ホース)内側:ウレタン、外側:難燃性エンビアズワン品番64-4652-58内容量1個
注意
※受注生産品。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10466173AXT-F204
112,500
86,980
95,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする