ハタヤリミテッド
エヤーマック 耐熱6.5×10 8m(ストッパーフリー)
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。
ストッパーフリータイプです。
天井、柱、壁に取付可能です。
一次側ホース1m付。
溶接火花に強い難燃性エンビホース。
用途
自動車整備、エアー作業、生産工場
ホース長さ(m)
8
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.5×10
トラスコ品番
838-7218
セット内容
一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具
材質
ABS
質量(kg)
3.7
使用圧力(MPa)
1.5
取付金具(二次側)
HC-2Rワンタッチロータリーソケットカプラ付
取付金具(一次側)
HC-2Pカプラ付
材質(ホース)
内側:ウレタン、外側:難燃性エンビ
アズワン品番
64-4652-49
内容量
1個
注意
※受注生産品。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10466225
ABT-F082
¥
45,200
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください