曜日別特売

Reelex ホースリール エアー・水用 内径9.5mm×20m

Reelex ホースリール エアー・水用 内径9.5mm×20m - 中発販売

本体は衝撃に強い金属製です。
オープンドラムによりメンテナンスが簡単です。
ばねによる自動巻取りで引出し・巻取りがスムーズです。

用途製鉄・鋳物工場等でのエアー・水、供給仕様【ホース】ゴムブレード入トラスコ品番722-0511材質リール本体:金属、ホース:ゴム質量(kg)24最高使用圧力(MPa)1.47取付金具(二次側)ホース先端切り放し取付金具(一次側)竹の子Φ11ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×17.5ホース長さ(m)20内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10466812AR-920F209.5×17.51.47
163,000
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする