千代田通商 千代田通商の コンプレッサー・空圧機器・ホース 千代田通商の 汎用管継手 千代田通商の くい込み管継手・インサート管継手 M5ユニオンティ M5×0.8 3箇所 M5ユニオンティ M5×0.8 3箇所 注文コード 10469287 形状ユニオンティ 使用流体圧縮空気、真空 接続ねじ種類M ねじサイズM5X0.8 適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法B1(mm)10 寸法B2(mm)5 質量(g)6 トラスコ品番808-2371 内容量1袋(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 M5-T 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 10469287 M5-T ¥1,500 ¥1,298 ¥1,298 ¥1,428 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 汎用管継手 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スリーブ (KFS~) SMC 税込¥153~ ¥139~ ニューV-Lok継手 ハーフパネルユニオン(R)(ミリ) フジキン 税込¥1,318~ ¥1,198~ PTパネル アオイ 税込¥2,528~ ¥2,298~ 6Dシリーズ チューブ継手 異径ポートコネクター FITOK 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付 PISCO(ピスコ) 税込¥505~ ¥459~ ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー PISCO(ピスコ) 税込¥5,168~ ¥4,698~ プラグ KQ2 Series SMC 税込¥109~ ¥99~ ニップル KQ2 Series SMC 税込¥153~ ¥139~ ストレート KQ2H ミリサイズ SMC 税込¥351~ ¥319~ (7) 六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズ SMC 税込¥505~ ¥459~ 45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ SMC 税込¥339~ ¥308~ アダプタ KQ2N (シール剤付) ミリサイズ SMC 税込¥626~ ¥569~ エルボ KQ2L ミリサイズ SMC 税込¥362~ ¥329~ エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMC 税込¥296~ ¥269~ (16) サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズ SMC 税込¥439~ ¥399~ ストリートエルボ KQ2L ミリサイズ SMC 税込¥307~ ¥279~ (2) ダブルブランチ KQ2UD (シール剤付) ミリサイズ SMC 税込¥736~ ¥669~ ダブルブランチユニオンワイ KQ2XD ミリサイズ SMC 税込¥747~ ¥679~ ダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤付) ミリサイズ SMC 税込¥1,208~ ¥1,098~ ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤付) ミリサイズ SMC 税込¥945~ ¥859~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースコンプレッサー・空圧機器・ホース汎用管継手くい込み管継手・インサート管継手 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります くい込み管継手・インサート管継手 フッ素樹脂継手 その他汎用管継手 配管用ワンタッチ管継手 SUSワンタッチ管継手 シェアする マイページ 最近見た商品