千代田通商
ハイコックソケット Rc3/8
使用流体
圧縮空気
ねじサイズ
3/8
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
ソケットorプラグ
ソケット
トラスコ品番
808-2933
形状
ソケット
質量(g)
83.6
使用温度範囲(℃)
-5~60
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
23
寸法C(Φmm)
19
二面幅H(mm)
19
接続ねじ種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10470294
H-3MS
¥1,366
¥
1,198
¥1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください