※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
ハイコックソケット Rc3/8
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10470294
品番
H-3MS
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
トラスコ品番
808-2933
形状
ソケット
質量(g)
83.6
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
ソケットorプラグ
ソケット
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
23
使用流体
圧縮空気
寸法C(Φmm)
19
二面幅H(mm)
19
ねじサイズ
3/8
接続ねじ種類
Rc