TRIENS コードリール制御用1.25×3心×8m(環境配慮型)
有害6物質を低減した環境配慮製品です。
2006年グッドデザイン受賞商品です。
用途車両リフトなど機器の手元制御用
ケーブル長(m)8
トラスコ品番851-3636
セット内容取付けベース一式
材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバー
質量(kg)3.9
定格電圧(V)125
本体寸法(mm)332×310×150
定格電流(A)6
心数(C)3
断面寸法(mm)1.25
内容量1個
電動工具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10483892 | TPS-308A | 54833845 | TPS-308B |
![]() |
コードリール制御用 環境配慮型 | 三協リール | 1台 | ¥36,980 税込¥40,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09