シントーファミリー
ウッドカラー
防虫(蟻)、防腐、撥水効果があり、カビもよせつけません。
薬剤が木の内部まで浸透して強化し、通気性にも優れています。
用途
羽目板、格子戸、木戸、雨戸、窓枠、濡れ縁などの木部
主成分
油性塗料、アルキッド樹脂
主な用途
木
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋内
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
撥水、防腐、防虫
乾燥時間
2時間 重ね塗り4時間後 (20℃)
危険物の性状
非水溶性
注意
※無希釈ですが用具を洗う場合は塗料用シンナーをお使いください。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10708836
3805-0.7
1セット(6個)
ウォルナット
0.7
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10708845
3804-0.7
1セット(6個)
エボニー
0.7
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10708854
3810-0.7
1セット(6個)
オリーブ
0.7
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10708863
3882-0.7
1セット(6個)
けやき
0.7
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10708872
3815-0.7
1セット(6個)
スプルース
0.7
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10708888
3881-0.7
1セット(6個)
チーク
0.7
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10708897
3806-0.7
1セット(6個)
チェリー
0.7
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10708906
3801-0.7
1セット(6個)
とうめい
0.7
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10686253
3805-4.0
1セット(4個)
ウォルナット
4
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
12日以内出荷
10686262
3804-4.0
1セット(4個)
エボニー
4
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10686278
3810-4.0
1セット(4個)
オリーブ
4
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10686287
3882-4.0
1セット(4個)
けやき
4
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10686296
3815-4.0
1セット(4個)
スプルース
4
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10686305
3881-4.0
1セット(4個)
チーク
4
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10686314
3806-4.0
1セット(4個)
チェリー
4
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10686323
3801-4.0
1セット(4個)
とうめい
4
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10487067
3805-16.0
1個
ウォルナット
16
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10487076
3804-16.0
1個
エボニー
16
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
12日以内出荷
10487085
3810-16.0
1個
オリーブ
16
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10487094
3882-16.0
1個
けやき
16
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10487103
3815-16.0
1個
スプルース
16
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10487112
3881-16.0
1個
チーク
16
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10487128
3806-16.0
1個
チェリー
16
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10487137
3801-16.0
1個
とうめい
16
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください