カラースプレー メタリック

カラースプレー メタリック - シントーファミリー

乾きが速くソフトな霧で塗りやすいです。
耐候性に優れ、塗膜は強靭でつやがあります。

用途電気・ガス器具、自転車、家具、玩具、機械器具などの木部、鉄部の補修、マーキングに容量(mL)300質量(g)313主成分エアゾール塗料、アクリルラッカー主な用途木、鉄、マーキング塗布面積(m2)0.6~1.2(2回塗り)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐候塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)乾燥時間約30分(20℃)危険物の性状非水溶性内容量1セット(12個)
注意
※室内での作業時は換気に注意してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
108779472555-0.3シルバー
21,480
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
108779652554-0.3ペガサスブルー
21,480
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
108779382551-0.3グリーン
21,480
取扱い終了
返品不可
108779562553-0.3ブルー
21,480
取扱い終了
返品不可
108779742450-0.3レッド
21,480
取扱い終了
返品不可
108779222552-0.3カームグリーン
21,480
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする