ラバーガード#100 15K

ラバーガード#100 15K - シントーファミリー
(1件のレビュー)

乾燥後は弾力性のある合成ゴム状皮膜を形成し、素材を汚れなどから保護します。
耐水、耐候、耐寒性、絶縁性に優れています。

用途金属、木製品、などの腐食防止、大型鉄構造物の養生、塗装製品の汚れ防止乳白色トラスコ品番851-2182質量(kg)15容量(kg)15主成分合成ゴム主な用途木、鉄塗布面積(m2)0.71回塗り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐水、耐候乾燥時間30分 重ね塗り10~20分(20℃)危険物の性状非水溶性内容量1個
注意
※室内での作業時は換気に注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
104872259877-15
52,578
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10487225
2018-09-06
用途: 製品ラックの補修
安田金属工業株式会社

思った以上に消費してしまいました。塗ったら発泡して塗布面の塗料体積が増える(ラバーのクッション性が増す)とコストパフォーマンスも向上し良いと思います。
また納期がかかりすぎると思います。せめて1weekを希望します。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする