シントーファミリー
ラバーガード#100 3K
乾燥後は弾力性のある合成ゴム状皮膜を形成し、素材を汚れなどから保護します。
耐水、耐候、耐寒性、絶縁性に優れています。
用途
金属、木製品、などの腐食防止、大型鉄構造物の養生、塗装製品の汚れ防止
色
乳白色
トラスコ品番
851-2183
質量(kg)
3
容量(kg)
3
主成分
合成ゴム
主な用途
木、鉄
塗布面積(m
2
)
0.71回塗り
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.63L
特性
耐水、耐候
乾燥時間
30分 重ね塗り10~20分(20℃)
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
注意
※室内での作業時は換気に注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10487234
3-77
¥
11,846
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください