高級さび止めスプレー

高級さび止めスプレー シントーファミリー 高級さび止めスプレー シントーファミリー

無公害プライマーです。(クロム、鉛等の重金属を含みません)
変性エポキシ樹脂を使用しているため、防食性が優れています。
アルキッド系・ラッカー系のプライマーとして使用できます。

用途各種塗料の下塗り用(ラッカーの上塗りも可)門扉、手すり、鉄骨、シャッター、農機具、その他鉄部全般 特性さび止め 容量(mL)300 質量(g)367 主成分エアゾール塗料、1液変性エポキシ塗料 主な用途鉄、金属 塗布面積(m2)1.2~2.0(1回塗り) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 乾燥時間指触10分 硬化20分 (20℃) 危険物の性状非水溶性 内容量1セット(12個)
注意
※室内での作業時は換気に注意してください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10878315 2851-0.3 赤錆色
17,760
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
10878306 2852-0.3 グレー
17,760
12,980
14,278 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする