シントーファミリー
高級さび止めペイント 2L
さび止め効果、付着力が抜群です。
耐久性が倍増します。
用途
鉄扉、鉄柵、手すり、フェンス、シャッター、鉄骨などの鉄部の下塗りに
特性
さび止め
質量(kg)
3.3
容量(L)
2
主成分
油性系さび止めペイント
主な用途
鉄
塗布面積(m
2
)
刷毛・ローラー塗28~30(1回塗)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
乾燥時間
3時間(20℃)
内容量
1セット(4個)
注意
※希釈する場合は塗料用シンナーをお使いください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10686646
1616-2.0
赤さび色
¥
19,560
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10686637
1603-2.0
ねずみ色
¥
19,560
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください