シントーファミリー
高級ステインペイント
塗膜は強靭で耐候性、耐久性が抜群です。
肉持感がよく、6分つや有りに仕上がります。
用途
羽目板、窓枠、雨戸、木戸、その他木部建物外板など
質量(kg)
5
主成分
合成樹脂エナメル
主な用途
木部
使用場所
屋外
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
特性
耐候、耐久、つや有
乾燥時間
5時間 重ね塗り10時間後 (20℃)
内容量
1セット(6個)
注意
※希釈する場合は塗料用シンナーをお使いください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10709247
5174-3.0
オーカ
3
¥
35,400
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10709283
5170-3.0
チョコレート
3
¥
35,400
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10709308
5172-3.0
ライトカーキ
3
¥
35,400
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10709256
5171-14.0
カーキ
14
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10709265
5173-14.0
ダークマホガニー
14
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10709274
5170-0.7
チョコレート
0.7
¥
15,480
取扱い終了
10709292
5172-0.7
ライトカーキ
0.7
¥
15,480
取扱い終了
10709238
5174-0.7
オーカ
0.7
¥
15,480
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください