耐熱用スプレー シルバー 300ML
乾燥が速く作業性がアップします。
塗膜は600℃の耐熱性を備えています。
高温での耐密着性、耐変色性、防食性が優れています。
用途自動車、オートバイのマフラーなど
色シルバー
特性耐熱
トラスコ品番479-7906
容量(mL)300
主成分シリコン樹脂
塗布面積(m2)1.0~1.5(2回塗り)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
乾燥時間指触乾燥30分、硬化乾燥3時間
危険物の性状非水溶性
内容量1箱(300mL×12本)
注意
※室内での作業時は換気に注意してください。
塗料 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04