モンキーレンチ(裸) 300mm
角ネジウォーム採用により、たてガタを抑えてあります
全鍛造品の23°型強力級タイプです
最大口開き(mm)34
全長(mm)308
トラスコ品番431-0373
質量(g)650
内容量1個
スパナ/レンチ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10508593 | H300H | 52941727 | HX-300 |
![]() |
モンキーレンチ | トップ工業 | 1個 | ¥5,598 税込¥6,158 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10