ダクトホースEE型 38径 50m

ダクトホースEE型  38径 50m カナフレックス
(1件のレビュー)

内径(Φmm)37.3 使用流体空気/粉体(木粉)/粒体(塵) 材質PVC 外径(Φmm)44.5 長さ(m)50 特性柔軟性 最高使用圧力(MPa)0.059 トラスコ品番542-7266 使用温度範囲(℃)-10~50 内容量1個
注意
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10534423 EE-38-50
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10534423 EE-38-50 05762137 21107-038 21107-038 TACダクトEE 東拓工業 05762137 TACダクトEE 東拓工業 1本 56,980 税込62,678 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
10534423
2018-05-15
用途:
水耕栽培の排水
農・林・水産業

まだ注文の段階で、使ってないから分かりません。
到着してからでいいんじゃ無いですかね?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする