ダクトホースEE型 65径 30m
内径(Φmm)62.4
使用流体空気/粉体(木粉)/粒体(塵)
材質PVC
外径(Φmm)71.6
色灰
長さ(m)30
特性柔軟性
最高使用圧力(MPa)0.039
使用温度範囲(℃)-10~50
内容量1個
注意
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。
ホース の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10534448 | DC-EE-065-30 | 05762374 | 21107-065 |
![]() |
TACダクトEE | 東拓工業 | 1本 | ¥67,980 税込¥74,778 | メーカー違いの相当品です |
10534457 | EE-65-30 | 05762374 | 21107-065 |
![]() |
TACダクトEE | 東拓工業 | 1本 | ¥67,980 税込¥74,778 | メーカー違いの相当品です |