三洋化成
SHツインネット15×19.5 ブルー ドラム巻
内径(Φmm)
15
使用流体
水
材質
PVC
外径(Φmm)
19.5
色
青
長さ(m)
50
特性
耐寒/耐圧/食衛適合/防藻性
最高使用圧力(MPa)
(23℃)0.9/(60℃)0.7
仕様
ドラム巻き
トラスコ品番
816-3780
使用温度範囲(℃)
0~60
構造
糸入り三重管ホース
脆化温度(℃)
-38
材質(補強材)
ポリエステル糸
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10534545
TN-15195H50B
オープン
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません