三洋化成
SKソフトブレードホース38×48 40mカセ巻
内径(Φmm)
38
使用流体
水
材質
PVC
外径(Φmm)
48
色
透明
長さ(m)
40
特性
耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
最高使用圧力(MPa)
(23℃)0.6/(60℃)0.25
仕様
カセ巻き
使用温度範囲(℃)
0~60
構造
糸入り二重管ホース
脆化温度(℃)
-40
材質(補強材)
ポリエステル糸
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10534554
SB-3848K40B
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
8日以内出荷
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません