三洋化成
グラウンドSホース18×24 50mドラム巻
内径(Φmm)
18
使用流体
水/食品/飲料
材質
TPVC(熱可塑性塩化ビニール樹脂)
外径(Φmm)
24
色
青
長さ(m)
50
特性
耐寒/耐圧/食衛適合
最高使用圧力(MPa)
(23℃)0.27
仕様
ドラム巻き
トラスコ品番
816-3654
使用温度範囲(℃)
0~90
適合規格
食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造
単層管ホース
脆化温度(℃)
-38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10534676
GS-1824D50B
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください