シャワートイレKBシリーズ
|
形状前丸
質量(kg)約3.8
使用温度範囲(℃)0~40
周波数(Hz)50/60
タンク容量(L)0.67(貯湯式)
温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温
定格消費電力(W)350
安全装置【洗浄】温度ヒューズ、空焚検知回路、高温感知スイッチ【暖房便座】温度ヒューズ
電源コード(m)1.2(有効長さ)
給水方式水道直結式
ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45
定格電源AC100V
給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静水圧・最高水圧)
省エネ機能スーパー節電、ワンタッチ節電(8h)、電源スイッチ
洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)、おしりワイド洗浄、おしりマッサージ洗浄、スーパーワイドビデ洗浄、ワイドビデ洗浄、ノズル位置調節
快適機能Wパワー脱臭、ターボ脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:229)
吐水量(L/min)おしり:0.27~0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45~0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき
脱臭(方式)脱臭カートリッジによる化学吸着方式、(能力)パワー時:0.11m3/分、フルパワー時:0.14m3/分、ターボ時:0.17m3/分
清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、スッキリノズルシャッター、ノズルそうじ、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
内容量1台