曜日別特売

ファインマイクロドリル A 超硬

ファインマイクロドリル A 超硬 - 京セラファインマイクロドリル A 超硬 - 京セラ
シャンク径(Φmm)3先端角(°)130全長L(mm)38.1主な用途ファインマイクロドリル内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝長(mm)
ドリル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10554678FDM-015M(1) A1.70.15
4,270
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
10554696FDM-022M(1) A2.70.22
4,160
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
10554714FDM-029M(1) A3.30.29
3,980
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
10554723FDM-030M(1) A50.30
3,180
2,698
2,968(税込)
当日出荷
10554748FDM-036M(1) A60.36
3,980
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
10554757FDM-040M(1) A70.4
3,180
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
10554766FDM-050M(1) A70.5
3,570
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
10554775FDM-060M(1) A70.6
2,390
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
10554705FDM-028M(1) A3.30.28
3,610
取扱い終了
代替品有
10554732FDM-035M(1) A50.35
3,240
取扱い終了
代替品有
10554687FDM-016M-1 A1.90.16
3,560
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10554705FDM-028M(1) A40565795FDM-028M(1) AFDM-028M(1) A ファインマイクロドリル FDM-M 京セラ 40565795ファインマイクロドリル FDM-M京セラ1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました
10554732FDM-035M(1) A40565865FDM-035M(1) AFDM-035M(1) A ファインマイクロドリル FDM-M 京セラ 40565865ファインマイクロドリル FDM-M京セラ1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする