曜日別特売

京セラ 溝入れ用チップ KPD010 ダイヤモンド

京セラ 溝入れ用チップ KPD010 ダイヤモンド - 京セラ京セラ 溝入れ用チップ KPD010 ダイヤモンド - 京セラ京セラ 溝入れ用チップ KPD010 ダイヤモンド - 京セラ京セラ 溝入れ用チップ KPD010 ダイヤモンド - 京セラ京セラ 溝入れ用チップ KPD010 ダイヤモンド - 京セラ
材質(本体)KPD010内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10603032GBA32R150-010 KPD010KPD010---3.18
19,590
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
10603048GBA43L125-010 KPD010KPD010---4.76
24,490
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
10603057GBA43L150-010 KPD010KPD010---4.76
24,490
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
10603066GBA43L250-010 KPD010KPD010---4.76
26,240
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
10603084GBA43R200-010 KPD010KPD010---4.76
24,490
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
10603093GBA43R300-010 KPD010KPD010---4.76
26,240
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
10603102GMN4 KPD010KPD010---4.3
23,320
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
10603118GMN5 KPD010KPD010---4.3
23,900
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
10603127GMN6 KPD010KPD010---4.3
24,370
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
10603136GVFL250-020B KPD010KPD010---5
26,240
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
10603145GVFL300-020B KPD010KPD010---5
26,240
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
10603188GVFR250-020B KPD010KPD010---5
26,240
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
10603197GVFR300-020B KPD010KPD010---5
26,240
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
10603312GVR145-020A KPD010KPD010---5
19,590
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
10603328GVR200-020A KPD010KPD010---5
24,490
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
10603337GVR250-020B KPD010KPD010---5.5
26,240
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
10602996GB43L300 KPD010---12.7-
22,500
取扱い終了
10603005GB43R125 KPD010---12.7-
21,000
取扱い終了
10603014GB43R250 KPD010---12.7-
22,500
取扱い終了
10603023GB43R300 KPD010---12.7-
22,500
取扱い終了
10603075GBA43L300-010 KPD010KPD010---4.76
22,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10603154GVFL350C KPD010KPD01027-7-
25,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10603163GVFL400B KPD010KPD01020-5.8-
24,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10603172GVFL400C KPD010KPD01027-7-
25,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10603206GVFR350C KPD010KPD01027-7-
25,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10603215GVFR400B KPD010KPD01020-5.8-
24,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10603224GVFR400C KPD010KPD01027-7-
25,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10603233GVL145A KPD010KPD01012-4-
16,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10603242GVL200A KPD010KPD01012-4-
21,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10603258GVL200B KPD010KPD01015-4.5-
21,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10603267GVL250B KPD010KPD01015-4.5-
22,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10603276GVL300A KPD010KPD01012-4-
22,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10603285GVL300B KPD010KPD01015-4.5-
22,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10603294GVL300C KPD010KPD01021-5.8-
23,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10603303GVL400C KPD010KPD01021-5.8-
24,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10603346GVR300A KPD010KPD01012-4-
22,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10603355GVR300B KPD010KPD01015-4.5-
22,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10603364GVR300C KPD010KPD01021-5.8-
23,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10603373GVR400C KPD010KPD01021-5.8-
24,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10603382VNFGR0820-10NB KPD010KPD010-3.9--
23,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10603398VNGR0410-11NB KPD010KPD010-3.9--
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10603407VNGR0420-11NB KPD010KPD010-3.9--
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10603416VNGR0510-11NB KPD010KPD010-3.9--
23,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10603425VNGR0520-11NB KPD010KPD010-3.9--
23,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10603434VNGR0610-20NB KPD010KPD010-3.9--
23,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10603443VNGR0620-20NB KPD010KPD010-3.9--
23,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10603452VNGR0710-20NB KPD010KPD010-3.9--
24,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10603468VNGR0720-20NB KPD010KPD010-3.9--
24,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする