曜日別特売

溝入れ用チップ PVDコーティング PR1215

溝入れ用チップ PVDコーティング PR1215 - 京セラ
材質PR1215材質(本体)PR1215寸法S(mm)4.76寸法D1(Φmm)5.5コーナー数3寸法IC(mm)12.7内容量1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
寸法CW(mm)
寸法CDX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10752638GBA43L125-020 PR1215650-76030.21.25(-0.025~+0.025)2
32,100
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
10752647GBA43L175-020 PR1215650-76110.21.75(-0.025~+0.025)3.5
32,100
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
10752656GBA43L250-030 PR1215650-76200.32.5(-0.025~+0.025)5
32,100
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
10752665GBA43L300-030 PR1215650-76380.33(-0.025~+0.025)5
32,100
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
10752674GBA43L400-040 PR1215650-76460.44(-0.025~+0.025)5
32,100
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする