溝入れ用チップ TC60M サーメット

溝入れ用チップ TC60M サーメット - 京セラ溝入れ用チップ TC60M サーメット - 京セラ溝入れ用チップ TC60M サーメット - 京セラ溝入れ用チップ TC60M サーメット - 京セラ溝入れ用チップ TC60M サーメット - 京セラ
材質(本体)TC60M内容量1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
79件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10754135GVFL400-040C TC60MTC60M549-09102777
42,400
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
10754144GVFL430-020B TC60MTC60M549-10112055.8
35,900
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
10754153GVFL450-040C TC60MTC60M549-10532777
42,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
10754178GVFL490-020B TC60MTC60M549-11342055.8
35,900
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
10754187GVFL500-040C TC60MTC60M549-11422777
42,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
10754196GVFL550-040C TC60MTC60M549-12072777
42,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
10754223GVFR250-020A TC60MTC60M549-1321---
32,100
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
10754266GVFR350-020B TC60MTC60M549-1614---
35,900
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
10754275GVFR400-040C TC60MTC60M549-1681---
42,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
10754284GVFR430-020B TC60MTC60M549-1789---
35,900
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
10754293GVFR450-040C TC60MTC60M549-1827---
42,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
10754318GVFR490-020B TC60MTC60M549-1894---
35,900
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
10754327GVFR550-040C TC60MTC60M549-1967---
42,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
10754345GVL100-020A TC60MTC60M549-2033---
29,400
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
10754363GVL145-020A TC60MTC60M549-2190---
29,400
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
10754388GVL200-020A TC60MTC60M549-2408---
29,400
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
10754397GVL230-020B TC60MTC60M549-2572---
31,500
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
10754415GVL250-020B TC60MTC60M549-2653---
31,500
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
10754433GVL280-020C TC60MTC60M549-2742---
35,700
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
10754458GVL300-020B TC60MTC60M549-2807---
31,500
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
10754467GVL300-020C TC60MTC60M549-2840---
35,700
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
10754476GVL340-020C TC60MTC60M549-2963---
35,700
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
10754485GVL400-020C TC60MTC60M549-3056---
35,700
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
10754494GVL430-020C TC60MTC60M549-3102---
35,700
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
10754512GVL500-020C TC60MTC60M549-3188---
35,700
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
10754528GVR145-020S TC60MTC60M549-3323---
20,600
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
10754537GVR185-020A TC60MTC60M549-3374---
29,400
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
10754546GVR185-020S TC60MTC60M549-3463---
20,600
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
10754555GVR200-100BR TC60MTC60M549-3510---
39,900
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
10754564GVR250-020S TC60MTC60M549-3633---
20,600
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
10754573GVR250-125AR TC60MTC60M549-3668---
37,200
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
10754582GVR280-020B TC60MTC60M549-3692---
31,500
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
10754598GVR300-020SS TC60MTC60M549-3773---
18,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
10754607GVR340-020S TC60MTC60M549-4001---
20,600
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
10754616GVR430-020C TC60MTC60M549-4079---
35,700
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
10753855GB32L125 TC60MTC60M547-7328--9.525
20,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10753873GB32L200 TC60MTC60M547-7344--9.525
20,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10753882GB32R050 TC60MTC60M547-7361--9.525
20,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10753898GB32R250 TC60MTC60M547-7492--9.525
20,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10753907GB43L050R TC60MTC60M547-7514--12.7
33,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10753916GB43L075R TC60MTC60M547-7531--12.7
33,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10753934GB43L150R TC60MTC60M547-7611--12.7
33,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10753943GB43L175 TC60MTC60M547-7638--12.7
25,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10753968GB43L230 TC60MTC60M547-7701--12.7
25,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10753986GB43L350 TC60MTC60M547-7841--12.7
25,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10753995GB43L400 TC60MTC60M547-7883--12.7
25,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10754004GB43R265 TC60MTC60M547-8090--12.7
25,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10754022GB43R450 TC60MTC60M547-8286--12.7
25,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10754038GB43R480 TC60MTC60M547-8316--12.7
25,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10754056GH12025-05 TC60MTC60M548-7757---
47,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10753855GB32L125 TC60M10754783GBA32L125-020 TN90GB32L125  TC60M 溝入れ用チップ TN90 サーメット 京セラ 10754783溝入れ用チップ TN90 サーメット京セラ1セット(10個)
16,980
税込18,678
材質に違いがあります
10753873GB32L200 TC60M10754826GBA32L200-020 TN90GB32L200  TC60M 溝入れ用チップ TN90 サーメット 京セラ 10754826溝入れ用チップ TN90 サーメット京セラ1セット(10個)
17,980
税込19,778
材質に違いがあります
10753882GB32R050 TC60M01845533GBA32R050-005 TN90画像準備中チップ GBA京セラ1箱(10個)
15,980
税込17,578
材質に違いがあります
10753898GB32R250 TC60M10754896GBA32R250-020 TN90GB32R250  TC60M 溝入れ用チップ TN90 サーメット 京セラ 10754896溝入れ用チップ TN90 サーメット京セラ1セット(10個)
16,980
税込18,678
材質に違いがあります
10753907GB43L050R TC60M10754905GBA43L100-050R TN90GB43L050R  TC60M 溝入れ用チップ TN90 サーメット 京セラ 10754905溝入れ用チップ TN90 サーメット京セラ1セット(10個)
23,980
税込26,378
材質に違いがあります
10753916GB43L075R TC60M01845673GBA43L150-075R TN90画像準備中チップ GBA京セラ1箱(10個)
23,980
税込26,378
材質に違いがあります
10753934GB43L150R TC60M10755018GBA43L300-150R TN90GB43L150R  TC60M 溝入れ用チップ TN90 サーメット 京セラ 10755018溝入れ用チップ TN90 サーメット京セラ1セット(10個)
23,980
税込26,378
材質に違いがあります
10753943GB43L175 TC60M10754948GBA43L175-020 TN90GB43L175  TC60M 溝入れ用チップ TN90 サーメット 京セラ 10754948溝入れ用チップ TN90 サーメット京セラ1セット(10個)
19,980
税込21,978
材質に違いがあります
10753968GB43L230 TC60M10754975GBA43L230-020 TN90GB43L230  TC60M 溝入れ用チップ TN90 サーメット 京セラ 10754975溝入れ用チップ TN90 サーメット京セラ1セット(10個)
19,980
税込21,978
材質に違いがあります
10753986GB43L350 TC60M10755036GBA43L350-030 TN90GB43L350  TC60M 溝入れ用チップ TN90 サーメット 京セラ 10755036溝入れ用チップ TN90 サーメット京セラ1セット(10個)
19,980
税込21,978
材質に違いがあります
10753995GB43L400 TC60M10755045GBA43L400-040 TN90GB43L400  TC60M 溝入れ用チップ TN90 サーメット 京セラ 10755045溝入れ用チップ TN90 サーメット京セラ1セット(10個)
19,980
税込21,978
材質に違いがあります
10754004GB43R265 TC60M10755097GBA43R265-030 TN90GB43R265  TC60M 溝入れ用チップ TN90 サーメット 京セラ 10755097溝入れ用チップ TN90 サーメット京セラ1セット(10個)
19,980
税込21,978
材質に違いがあります
10754022GB43R450 TC60M10755142GBA43R450-040 TN90GB43R450  TC60M 溝入れ用チップ TN90 サーメット 京セラ 10755142溝入れ用チップ TN90 サーメット京セラ1セット(10個)
19,980
税込21,978
材質に違いがあります
10754038GB43R480 TC60M10755158GBA43R480-040 TN90GB43R480  TC60M 溝入れ用チップ TN90 サーメット 京セラ 10755158溝入れ用チップ TN90 サーメット京セラ1セット(10個)
19,980
税込21,978
材質に違いがあります
10754056GH12025-05 TC60M01851517GH12025-05 TC60M画像準備中チップ GH京セラ1箱(10個)
33,980
税込37,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする