京セラ 京セラの 切削工具 京セラの チップ 京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) 旋削用チップ CVDコーティング 旋削用チップ CVDコーティング 注文コード 10776002 穴の有無あり チップ形状ひし形頂角80° 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 コーナー数4 逃げ角(°)0 内容量1セット(10個) 注意 ※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CNMG120416PS CA5535 CNMG160612PS CA6525 材質 選択解除 CA6525 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 10776002 CNMG160612PS CA6525 CA6525 ¥20,000 ¥15,980 ¥15,980 ¥17,578 (税込) 6日以内出荷 10775993 CNMG120416PS CA5535 - ¥7,000 取扱い終了メーカー直送代引不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スローアウェイチップ BIG DAISHOWA 税込¥10,998~ ¥9,998~ MT-TCチップ THECUT 税込¥10,668 ¥9,698 バスケットへ ISOターン チップ DCMT/DCGT-SM イスカル 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ ISO旋削 チップ VNGG/VNMG-NF イスカル 税込¥9,678~ ¥8,798~ ISO旋削 チップ CNMG-NR イスカル 税込¥15,378~ ¥13,980~ ISOターン チップ DCET-WF イスカル 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ ISO旋削 チップ CNGG/CNMG-SF イスカル 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ ISOターン チップ TNGA-M3 イスカル 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ISOターン チップ TCMT-SM イスカル 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ ISOターン チップ SNMM-NR イスカル 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ ISO旋削 チップ WNMG-NR イスカル 税込¥9,898~ ¥8,998~ ISO旋削 チップ WNMG-TNM イスカル 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ ISO旋削 チップ WNMG-NF イスカル 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ ISO旋削 チップ WNMG-TF イスカル 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ ISO旋削/チップ イスカル 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ ヘリドゥ フライス加工用チップ S865 SNMU1305ZNTR イスカル 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ヘリミルチップ ADKT 1505 R/L-HM イスカル 税込¥15,378 ¥13,980 ヘリミルチップ APKT1604 イスカル 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ ヘリミルチップ APKT1203PDR-HM イスカル 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ ミル2000 チップ 3M AXKT 2006 R-PDR イスカル 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具チップ刃先交換チップ(スローアウェイチップ)特殊形状 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります 旋盤用 フライス用 特殊形状 シェアする マイページ 最近見た商品