突切り用チップ GW15 超硬

突切り用チップ GW15 超硬 - 京セラ突切り用チップ GW15 超硬 - 京セラ
材質GW15材質(本体)GW15寸法S(mm)4.3コーナー数2寸法RE(mm)0.05寸法INSL(mm)20内容量1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法CW(mm)
寸法PSIRR(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10805253GDG2020N-005PG GW15548-20112(-0.02~+0.02)-
23,200
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
10805262GDG2020R-005PG-15D GW15548-20202(-0.02~+0.02)15
23,200
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
10805278GDG2520N-005PG GW15548-20382.5(-0.02~+0.02)-
23,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
10805287GDG2520R-005PG-15D GW15548-20892.5(-0.02~+0.02)15
23,200
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
10805296GDG3020N-005PG GW15548-20973(-0.02~+0.02)-
24,800
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
10805305GDG3020R-005PG-15D GW15548-21013(-0.02~+0.02)15
24,800
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする